• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Esponjas de lijado, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED 4 caras

Número de artículo: 7000060140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000060140
EAN / GTIN 04046719075706
Número del fabricante 7000060140
Número L L51710 901

Descripción

Ejecución:

Espuma de poliuretano
Tamaño: 100mm x 68mm x 26mm
Anchura total: 68 mm

Descripción:

La esponja estándar de 3M™ es fina y adaptable y está disponible en tres granos de carburo de silicio. Nuestras esponjas altamente flexibles resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas.

Característica:

Finas y adaptables
Muy flexibles
Disponibles en tres granos de carburo de silicio

Nota:

Resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas