3M™ Capucha para pruebas de ajuste FT-15

Número de artículo: 7000051789
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie 3M™ Dichtsitzprüfung FT
Denominación del fabricante 3M™ Dichtsitzprüfhaube FT-15; Dichtsitzprüfmanschette FT-15
Color gris; Transparente
Tipo de producto Capucha de protección
Características cristal resistente a los arañazos
Material cristal Policarbonato
Características máscara Reutilizable
Contenido 2 ud.
Norma EN 140
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000051789
EAN / GTIN 00051138163549
Número del fabricante 7000051789
Número L L01130 111158
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M™ Collar de prueba de ajuste FT-15 proporciona un marco de soporte rígido para 3M™ Capucha para pruebas de ajuste FT-14. Los kits de prueba y accesorios 3M están diseñados para ayudar a su organización a cumplir con los requisitos de pruebas de ajuste para mascarillas. Estos productos se pueden usar para validar el sellado entre cara y mascarilla en cualquier mascarilla desechable o media máscara (equipada con un filtro de partículas P3 durante la prueba de ajuste). 3M recomienda que los usuarios se sometan a una prueba de ajuste facial antes de usar una mascarilla y que la prueba se repita periódicamente como parte del programa de protección respiratoria ocupacional. Siga todas las directrices nacionales y de otro tipo aplicables con respecto a las pruebas de ajuste facial. Si no están disponibles, consulte ISO 16975-3 o contacte con 3M.

Ventaja:

  • Pieza de repuesto para los kits de equipo de prueba de ajuste cualitativa FT-10 Sweet y FT-30 Bitter de 3M™
  • Se utiliza para probar el ajuste de las mascarillas de media cara desechables y reutilizables de 3M™
  • Embalaje: 2 unidades por paquete.
  • 5 paquetes por embalaje
  • Solo para uso ocupacional
  • 3M™ recomienda que los usuarios se sometan a una prueba de ajuste facial antes de usar una mascarilla y que la prueba se repita periódicamente como parte del programa de protección respiratoria ocupacional.
  • Siga todas las directrices nacionales y de otro tipo aplicables con respecto a las pruebas de ajuste facial.
  • Si no están disponibles, consulte ISO 16975-3 o contacte con 3M™.