• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dichtsitzprüfhaube FT-15

Artikel-Nr.: 7000051789
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Dichtsitzprüfung FT
Herstellerbezeichnung 3M™ Dichtsitzprüfhaube FT-15; Dichtsitzprüfmanschette FT-15
Farbe grau; transparent
Produktart Fluchthauben
Eigenschaften Scheibe kratzfest
Material Scheibe Polycarbonat
Eigenschaften Maske wiederverwendbar
Inhalt 2 St.
Norm EN 140
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000051789
EAN / GTIN 00051138163549
Herstellernummer 7000051789
L-Nummer L01130 111158
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Dichtsitzprüfmanschette FT-15 bietet einen starren, stützenden Rahmen für die 3M™ Dichtsitzprüfhaube FT-14. 3M Dichtsitz-Prüfkits und Zubehör sind darauf ausgelegt, Ihrer Organisation die Erfüllung der behördlichen Anforderungen hinsichtlich der Dichtsitzprüfung von eng anliegenden Atemschutzmasken zu ermöglichen. Diese Produkte ermöglichen die Überpfüfung der Abdichtung zwischen Gesicht und Atemschutzmaske bei beliebigen Einweg-Atemschutzmasken oder Halbmasken (die für die Dauer der Dichtsitzprüfung mit einem Partikelfilter P3 ausgestattet werden). 3M empfiehlt Anwendern vor der Verwendung einer Atemschutzmaske, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen und diese regelmäßig im Rahmen ihres beruflichen Atemschutzprogramms zu wiederholen. Befolgen Sie alle geltenden nationalen und weiteren Richtlinien in Bezug auf die Dichtsitzprüfung. Sollten Ihnen keine Richtlinien vorliegen, richten Sie sich nach ISO 16975-3 oder wenden Sie sich an 3M.

Vorteil:

  • Ein Ersatzteil für die Kits FT-10 (Süß) und FT-30 (Bitter) für den 3M™ Apparat für die qualitative Dichtsitzprüfung
  • Eingesetzt im Rahmen der Dichtsitzprüfung an 3M™ Einweg-Atemschutzmasken und wiederverwendbaren Atemschutz-Halbmasken
  • Verpackung: 2 pro Packung.
  • 5 Packungen pro Versandeinheit
  • Nur für die berufliche Nutzung
  • 3M™ empfiehlt Anwendern vor der Verwendung einer Atemschutzmaske, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen und diese regelmäßig im Rahmen ihres beruflichen Atemschutzprogramms zu wiederholen
  • Befolgen Sie alle geltenden nationalen und weiteren Richtlinien in Bezug auf die Dichtsitzprüfung.
  • Sollten Ihnen keine Richtlinien vorliegen, richten Sie sich nach ISO 16975-3 oder wenden Sie sich an 3M™.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb