3M™ Cinta térmica 583, 19 MM x 55 M, caja de 48 unidades

Número de artículo: 7000047509
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 Unidad
  • Pasos del pedido: 48 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie 3M™ 583
Denominación del fabricante 3M™ 583 Hitzeaktivierbarer Klebstoff-Film
Color Color marrón
Longitud 55 cm
Para material fibra de vidrio; metal
Forma fijo/a
Propiedad sin disolventes
Tipo de producto Adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000047509
EAN / GTIN 00021200034350
Número del fabricante 7000047509
Número L L01130 101469
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta película adhesiva de fusión en caliente ofrece una unión sólida y permanente a la superficie en la que se aplica. El adhesivo se puede usar para el empalme de estructuras de fibra de vidrio en la fabricación de placas de circuitos impresos. Se puede activar por solventes en la forma sin curar.

Ventaja:

  • Flexible
  • Activación por calor o disolventes
  • Se puede troquelar
  • Ligera adherencia superficial
  • Ligera adherencia superficial
  • Laminación de temperatura más baja de la gama de película fenólica de nitrilo

Recomendación:

  • Conecte la antena flex y las placas de cubierta metal al chasis