{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ 583 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ 583 Hitzeaktivierbarer Klebstoff-Film | |
| Color | Color marrón | |
| Longitud | 55 cm | |
| Para material | fibra de vidrio; metal | |
| Forma | fijo/a | |
| Propiedad | sin disolventes | |
| Tipo de producto | Adhesivo |
| Número de artículo | 7000028859 | |
| EAN / GTIN | 00021200046001 | |
| Número del fabricante | 7000028859 | |
| Número L | L01310 316 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |