3M™ Rollo microabrasivo de película 675L Gris/Amarillo 101mm x 15.24m 45 Micras

Número de artículo: 7000044976
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000044976
EAN / GTIN 50051141205729
Número del fabricante 7000044976
Número L L01130 101298
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice el rollo de film de microabrasivo adiamantado 3M™ 675L para eliminar material sobrante y conseguir acabados finos en metales duros. Nuestros rollos de film están disponibles en tamaños a medida y están fabricados con un resistente soporte de film de poliéster y un mineral de diamante afilado para utilizarlos en aplicaciones en húmedo y en seco con lubricantes basados en agua o aceite. El mineral micrométrico adiamantado proporciona acabados precisos y con tolerancias pequeñas, mientras que las bandas pueden utilizarse para el acabado mediante proyección térmica de contornos y formas complejas. Los rollos 675L están codificados por colores para reducir el riesgo de mezclar granos abrasivos y permiten tasas de alimentación del abrasivo lentas, lo que reduce el número de pasos y los costes en abrasivos.

Ventaja:

  • El mineral micrométrico de diamante proporciona acabados precisos y de escaso margen de tolerancia para tareas intermedias de eliminación de material sobrante
  • Permiten tasas de alimentación del abrasivo lentas, lo que reduce el número de pasos y los costes en abrasivos
  • El soporte de film de poliéster permite utilizar el rollo en seco o en húmedo con lubricantes de superficie
  • Funciona bien en acabados por pulverización térmica de contornos y formas complejas
  • Está codificado por colores para reducir el riesgo de que se mezclen diferentes granos abrasivos

Recomendación:

  • Se usa en acabados por pulverización térmica de contornos y formas complejas, así como para obtener acabados finos en metales duros

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra