• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Diamond Microfinishing film Rol 675L, 101mm x 15.24m 45 Micron

Artikelnummer: 7000044976
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000044976
EAN/GTIN 50051141205729
Nummer fabrikant 7000044976
L-nummer L01130 101298
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit voor alle extreem harde werkstukken. Alle Diamond Microfinishing-films moeten „nat” worden gebruikt. Water, emulsie of andere in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen kunnen als maalmiddel worden gebruikt

Voordeel:

  • Kleurcodering
  • Homogene filmbasis met hoge scheurbestendigheid
  • Gebruiksvriendelijke bediening
  • Bewerking van de moeilijkste materialen
  • High productiviteit
  • Reproduceerbare oppervlaktekwaliteit
  • Agressief slijpen

Advies:

  • Alle Diamond Microfinishing-films moeten „nat” worden gebruikt
  • Water, emulsie of andere in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen kunnen als maalmiddel worden gebruikt
  • Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit voor alle extreem harde werkstukken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan