3M™ E-A-R™ Tracers™ Tapones reutilizables, con cordón, 50 pares/caja, TR-01-000

Número de artículo: 7000038200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 200 unidades
  • Pasos del pedido: 200 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul noche; Azul noche
Pieza descrita, Azul noche Stöpsel; Kordel
Cordón disponible sí
Material cordón Poliéster
Material tapones Elastómero termoplástico (TPE)
Característica del tapón Detectable; preformado
Contenido pares 1 par
Color azul; azul
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 29 dB
Norma EN 352-2
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000038200
EAN / GTIN 04046719661640
Número del fabricante 7000038200
Número L L01110 217
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga protección auditiva cómoda, duradera y reutilizable con la familia de tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™, que incluye los tapones 3M™ E-A-R™ Tracers™ en color azul no alimentario. Un diseño probado de triple contorno fabricado en un polímero elastomérico premoldeado maleable que se adapta a la mayoría de tamaños de canales auditivos. Reducen el ruido a un SNR de 29 dB y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2:2020. Se pueden limpiar fácilmente con agua jabonosa para reutilizarlos una y otra vez, lo que ayuda a reducir los residuos. Se suministran con un cordón preparado para insertarlo para un almacenamiento cómodo mientras no se usan.

Ventaja:

  • Reducen los niveles de ruido hasta 29 dB de SNR de acuerdo con EN 352-2:2020
  • Diseño patentado tri-flange en material premoldeado que los hace adecuados para la mayoría de canales auditivos
  • Vástago firme y largo que facilita la inserción y extracción de los tapones
  • Los tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™ y 3M™ E-A-R™ Tracers™ están fabricados con un material suave y duradero, mientras que los Tracers™ incluyen componentes metálicos internos para su trazabilidad
  • Con cordón
  • Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™