Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Tracers™, avec cordelette, TR-01-000

Réf.: 7000038200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 200 Unité
  • Etapes de la commande : 200 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, bleu Bleu nocturne; Bleu nocturne
Pièce décrite Stöpsel; Kordel
Couleur bleu; bleu
Cordon disponible oui
Matériau cordon Polyester
Matériau bouchon Élastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons détectabilité; préformé
Contenu Paires 1 paire
Type de produit bouchon antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 29 dB
Norme EN 352-2
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 7000038200
EAN / GTIN 04046719661640
Réf. fabricant 7000038200
Article hors catalogue L01110 217
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Beschreibung:

Sichern Sie sich mit der Produktfamilie der 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel, zu denen auch die 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel in der Non-Food-Farbe Blau gehören, einen bequemen, langlebigen und wiederverwendbaren Gehörschutz. Die bewährte Lamellentechnologie und das geschmeidige, vorgeformte elastomerische Polymer-Material machen die Gehörschutzstöpsel zur besten Wahl für die meisten Gehörgänge. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche bis 29 dB SNR. Sie können leicht mit Seifenwasser gereinigt und immer wieder verwendet werden – dadurch wird auch der Abfall reduziert. Mit Kordel mit verstärkter Spitze, die bei Nichtgebrauch eine praktische Aufbewahrung ermöglicht.

Vorteil:

  • Dämmt Geräuschpegel von bis zu 29 dB SNR gemäß EN 352-2:2020.
  • Das patentierte Tri-Flange-Design in vorgeformtem Material macht sie zur besten Wahl für die meisten Gehörgänge
  • Fester, langer Stiel für einfaches Einsetzen und Entfernen
  • Die 3M™ E-A-R™ UltraFit™ und 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, langlebigen Material.
  • Die Tracers™ Gehörschutzstöpsel beinhalten auch interne Metallkomponenten zur Nachverfolgbarkeit.
  • Mit Kordel
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System