Descripción:
Utilice una alternativa fácil y rápida a los selladores líquidos sin tener que extender, moldear o secar gracias a la cinta de sellado 3M™. Nuestra cinta de sellado está diseñada para profesionales de reparación de carrocerías. Solo hay que aplicarla y pintar. Es una alternativa rápida y rentable a los selladores líquidos pulverizables y funciona igual que el sellado original de fábrica. Es una cinta gruesa de 0,5 mm con parte posterior de goma que se usa sobre imprimación, con un revestimiento aplicado directamente sobre la cinta. Se recomienda un uso con el promotor de adherencia de poliolefina antes de la aplicación.
Ventaja:
- Un medio rápido y eficaz de replicar el aspecto y función de los selladores del fabricante original
- Pinte inmediatamente para ahorrar tiempo y dinero en comparación con los selladores líquidos
- La cinta con parte posterior de goma funciona bien en condiciones adversas, lo cual reduce el trabajo
- Utilice el promotor de adherencia de poliolefina antes de la aplicación