Rueda de contacto

Número de artículo: 69902311000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Ancho de la cinta abrasiva 150 mm
Particularidad Sistema antivibración
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Identificación y clasificación

Número de artículo 69902311000
EAN / GTIN 4014586292335
Número del fabricante 69902311000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Description:

  • Rouleau de contact
  • Durée de vie élevée, faible résistance au roulement grâce à des roulements à billes de haute qualité, facile à remplacer

Caractéristique(s):

  • Ø 163,0 mm
  • largeur 150,0 mm