• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chasis

Número de artículo: 6951
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mecanismo de traslación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6951
EAN / GTIN 4017976069517
Número del fabricante 6951
Número L L90070 46

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Chasis para el transporte fácil y seguro de máquinas y otros objetos pesados. Robusta estructura de acero soldado, con mangos redondos de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Las placas de soporte están provistas de una superficie de goma antideslizante. Grandes rodillos de nailon con rodamientos de bolas. Volumen de suministro: 2 rodillos de transporte y 2 bielas de acero redondo. Garantía: 2 años.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 6000
Longitud total (mm): 320
Ancho total (mm): 268
Altura total (mm): 110
Nota: Placa de soporte 250 x 200 mm
Número de ejes: 4
Número de rodillos de carga: 8
Tamaño de la rueda (mm): 85 x 90
Neumáticos: Neumáticos de nailon