Onderzetrollers

Artikelnummer: 6951
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Onderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6951
EAN/GTIN 4017976069517
Nummer fabrikant 6951
L-nummer L90070 46

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Onderzetroller voor het eenvoudig en veilig transporteren van machines en andere zware voorwerpen. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Draagvlakken voorzien van antislip rubber. Grote nylon wielen gekogellagerd. Leveringomvang: 2 onderzetrollers en 2 verbindingsstangen van rond staal. Garantie: 2 jaar.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 6000
Totale lengte (mm): 320
Totale breedte (mm): 268
Totale hoogte (mm): 110
Wenk: Draagvlak 250 x 200 mm
Antaal assen: 4
Antaal rollen: 8
Wielmaat (mm): 85 x 90
Wielen: Nylon