Caja de plástico para piezas pequeñas, Cantidad de compartimentos: 6

Número de artículo: 692909 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
281 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 163 mm
Medida exterior anchura 120 mm
Medida exterior altura 30 mm
Cantidad de compartimentos 6
Tipo de producto Caja de almacén

Identificación y clasificación

Número de artículo 692909 6
EAN / GTIN 8024482007915
Número del fabricante WL01
Fabricante/responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descripción

Idóneo para:

Maleta para herramientas n.° 692905, 692920 (hasta catálogo 42), n.° 692925 (hasta catálogo 44) y n.° 692927 (a partir del catálogo 51: 692927 tam. H).