Maleta para herramientas de asistencia técnica de X-ABS móvil, con soportes de apriete

Número de artículo: 692705
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: X-ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Soporte de apriete
  • Resistencia del maletín: 30
  • Características del maletín: apto para llevar en avión

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material X-ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Soporte de apriete
Resistencia del maletín 30 kg
Características del maletín apto para llevar en avión
Medida interior Longitud 460 mm
Medida interior Anchura 360 mm
Medida interior Altura 190 mm
Peso 6,6 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692705
EAN / GTIN 4045197375247
Número del fabricante 692705
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además apto para llevar en avión. La estructura superficial es resistente a los arañazos, antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo las superficies. Bastidor de aluminio anodizado doble con cerraduras de cilindro basculantes incorporadas y bisagras enganchables reforzadas con fibra de vidrio para bloquear la tapa de la maleta.
Equipamiento interior con soportes de apriete:
1 cubeta de fondo subdivisible, incluye bandeja portaherramientas con
1 soporte para herramientas a modo de cubierta (similar a n.º 692750)
1 bandeja portaherramientas con 2 soportes para herramientas (nº 692720).
1 bandeja para documentos fijada a la cubierta.

Aplicación:

Maleta ideal para servicio técnico y posventa gracias al material de capa que protege las superficies y la elevada estabilidad con un peso propio reducido.