Maleta para herramientas de X-ABS con cubeta de fondo, 2 bandejas portaherramientas y cerraduras TSA, Tipo: 1

Número de artículo: 692631 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: X-ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Soporte de apriete
  • Resistencia del maletín: 30
  • Características del maletín: apto para llevar en avión

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material X-ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Soporte de apriete
Resistencia del maletín 30 kg
Características del maletín apto para llevar en avión
Medida interior Longitud 460 mm
Medida interior Anchura 190 mm
Medida interior Altura 310 mm
Peso 4,6 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Número del fabricante 584070171
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además apto para llevar en avión. La estructura superficial es resistente a los arañazos, antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo las superficies. Cerraduras de cilindro basculantes integradas en el bastidor doble de aluminio, bisagras enganchables para bloquear la tapa de la maleta y tacos antideslizantes.
 
Equipamiento interior:
1 cubeta de fondo subdivisible, incluye bandeja portaherramientas con 1 soporte para herramientas a modo de cubierta (nº 692750), 1 bandeja portaherramientas con 2 soportes para herramientas (nº 692720), 1 bandeja para documentos fijada a la cubierta.
Cerraduras TSA: Si se viaja a EE. UU., estas cerraduras pueden ser abiertas con una llave maestra y cerradas de nuevo para el registro por las autoridades de seguridad estadounidenses “Transportation Security Administration” (TSA). De esta forma se evita la apertura violenta de la maleta (destrucción de las cerraduras) en los registros.

Nota:

Maleta disponible a petición con otras variantes de cerradura.