uvex 1 G2 Zapatos S2 negro/rojo Ancho 12 Talla 41

Número de artículo: 6849941
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6849941
EAN / GTIN 4031101801483
Número del fabricante 6849941
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El futuro está lleno de energía con el uvex 1 G2 que marca tendencia. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía del impacto al usuario en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para una jornada laboral llena de energía con un confort notablemente mayor y una reducción significativa de la fatiga del pie.

Característica:

Características generales

  • zapatos bajos de seguridad especialmente ligeros
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura

Características de confort

  • Comodidad de uso excepcional gracias a una horma de nuevo diseño más ancha
  • materiales transpirables y adaptados al clima
  • Para evitar las marcas de presión, diseño de la caña prácticamente sin costuras, fabricado con un tejido de microvelour de alta tecnología
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • La innovadora tecnología de suela uvex i-PUREnrj, con excelentes propiedades de amortiguación en la parte delantera del pie y el talón, un buen retorno de la energía de pisada (rebote) en toda la entresuela y una estabilidad óptima gracias a la estructura de talón de espuma
  • Zapatos de seguridad que cumplen con las normas ESD, con una resistencia de disipación inferior a 100 megaohmios
  • Nueva puntera de seguridad uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor; más ancha para mayor libertad de movimiento de los dedos y un ajuste óptimo
  • La suela, diseñada de forma ergonómica, incorpora los últimos avances biomecánicos y está fabricada en poliuretano de doble capa uvex i-PUREnrj, con excelentes propiedades antideslizantes; su dibujo es especialmente adecuado para su uso en suelos industriales

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 G2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro/rojo
  • Clase de protección: S2
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 41
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: Plantilla uvex 1 G2 climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2
  • Anchura: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados