Uvex 1 G2 Lage schoenen S2 zwart/rood Breedtes 12 Maten 41

Artikelnummer: 6849941
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6849941
EAN/GTIN 4031101801483
Nummer fabrikant 6849941
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De toekomst zit vol energie met de trendsettende uvex 1 G2. De innovatieve uvex i-PUREnrj polyurethaan zooltechnologie geeft de impactenergie terug aan de drager over de hele zool en herdefinieert demping en stabiliteit. Voor elke werkdag vol energie met merkbaar meer comfort en aanzienlijk minder voetvermoeidheid.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • bijzonder lichte veiligheidsschoen
  • Geschikt voor mensen met een chroomallergie, omdat het is vervaardigd uit synthetische materialen
  • Zoolmaterialen die vrij zijn van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de hechting van de lak verstoren

Comfortkenmerken

  • uitzonderlijk draagcomfort dankzij een nieuw ontwikkelde, bredere segmenten
  • klimaatvriendelijke, ademende materialen
  • om drukplekken te voorkomen: een vrijwel naadloze schachtconstructie van hightech microvelours
  • verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoerend systeem en extra demping bij de hiel en voorvoet
  • de maten 35 tot en met 40 worden vervaardigd op basis van een damesleest

Beveiligingskenmerken

  • de innovatieve zooltechnologie uvex i-PUREnrj met uitstekende dempingseigenschappen in de voorvoet en de hiel, een goede terugkaatsing van de opstapenergie (rebound) over de gehele tussenzool en optimale stabiliteit dankzij de geschuimde hielkap
  • Veiligheidsschoen voldoet aan de ESD-voorschriften met een afleidweerstand van minder dan 100 megaohm
  • nieuwe, 100 % metaalvrije uvex xenova®-teenbeschermingskap – compact, anatomisch gevormd, met goede zijdelingse stabiliteit en thermisch niet-geleidend, breder voor meer bewegingsvrijheid voor de tenen en een optimale pasvorm
  • De ergonomisch ontworpen loopzool is gebaseerd op de nieuwste biomechanische inzichten en bestaat uit tweelaags polyurethaan uvex i-PUREnrj met uitstekende antislip-eigenschappen; het profiel is met name geschikt voor gebruik op industriële vloeren

Technische kenmerken

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 1 G2
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): zwart/rood
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 41
  • Sluiting: Elastische veters met snelsluiting
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1 G2 klimaatcomfort voetbed
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 1 G2
  • Wijdte: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten