Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de varilla: 60mm

Número de artículo: 676668 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.398 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de varilla (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Asiento para puntas D 6,3
Longitud total 150 mm
Caperuza giratoria no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha no
con mango de carraca no
con mango telescópico no
incl. puntas no
Depósito de puntas integrado no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 676668 60
EAN / GTIN 4062406798444
Número del fabricante 676668 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a comodidad.
Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Asiento con potente imán permanente.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.