Punta de macho para roscar HSS, Para rosca: M3

Número de artículo: 676307 M3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Material de corte: HSS
  • Clase de tolerancia: ISO 2 6H
  • Ángulo de flanco: 60
  • Empleo con tipo de perforación: hasta 1 × D en agujero pasante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Para rosca M3
Tipo de rosca M
Material de corte HSS
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo con tipo de perforación hasta 1 × D en agujero pasante
Longitud total 33 mm
Longitud del mango 14 mm
Altura de paso 0,5 mm
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Punta de macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 676307 M3
EAN / GTIN 4013288119070
Número del fabricante 05104666001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.