TRI-WING®-bit, 1/4 inch C 6,3 3

Artikelnummer: 675370 3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,30 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing®-profiel 3
totale lengte 25 mm
Bitsoort Tri-Wing-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675370 3
EAN/GTIN 4013288033505
Nummer fabrikant 05066764001

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.

Toepassing:

alle schroeven voor het in de huishoud-, elektro- en luchtvaarttechniek toegepaste TRI-WING®-schroefsysteem.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.