Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 0/25mm

Número de artículo: 675281 0/25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
442 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PrecisionBits
Norma DIN ISO 1173
Tamaño de ranura en cruz 0
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675281 0/25
EAN / GTIN 7610733211296
Número del fabricante C6.190/0

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Elasticidad y tenacidad marcadas por la dureza elevada para duraciones prolongadas. Puntas de salida de alta precisión para un posicionamiento perfecto en el tornillo y “Anti-Cam-Out”. El revestimiento Nano hace las veces de codificación cromática y de protección antioxidante atractiva.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.