Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3, Anchura de filo / Longitud total: 3mm

Número de artículo: 674260 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,45 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    2,86 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
350 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo / Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 800/4 Z
Anchura de filo 3 mm
Grosor de filo 0,5 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 674260 3
EAN / GTIN 4013288191755
Número del fabricante 05059305001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.