Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3, Hexágono: 2mm

Número de artículo: 674242 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    4,69 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    3,90 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.916 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PrecisionBits
Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas E6,3
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 2 mm
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Material acero especial / aleación especial
Norma DIN ISO 1173
Longitud total 50 mm
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 674242 2
EAN / GTIN 7610733261222
Número del fabricante E6.210/2

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Descargas y documentos

De la misma serie "PrecisionBits" Ver todos