Destornillador de relojero para ranura, Anchura de filo b: 1mm

Número de artículo: 669005 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 1 mm
Longitud total 80 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 669005 1
EAN / GTIN 4045197974990
Número del fabricante 669005 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de aluminio resistente a la corrosión, con varilla fuertemente incrustada.
Extremo del mango con cabeza hexagonal giratoria, lo que permite trabajar de manera sensible.

Material:

Varillas de acero especial.