Destornillador para electricistas para Pozidriv VDE totalmente aislado, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 668731 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
341 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Para ⌀ de tornillos hasta 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 147 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668731 0
EAN / GTIN 4062406059873
Número del fabricante 668731 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero de herramientas altamente aleado.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.