Destornillador para Pozidriv, con mango Kraftform, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 667800 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 0
Para ⌀ de tornillos hasta 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 141 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 667800 0
EAN / GTIN 4013288102218
Número del fabricante 05002850002
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. Varilla de acero especial de gran dureza y una tenacidad especial; puntas diamantadas. Superficie nicromatt cromada.