Surtido de destornilladores de taller, de 6 piezas para cabeza ranurada y Phillips, Número de destornilladores: 4/2

Número de artículo: 666956 4/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6.559 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 6
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornillador ranura
Versión de mango redondo
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene®
Superficie niquelado, cromado
Punta de varilla negro
Hexágono de confirmación no
Caperuza giratoria no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 666956 4/2
EAN / GTIN 4067263013532
Número del fabricante 666956 4/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Volumen de suministro:

1 destornillador para ranura n.° 660032 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
1 destornillador para Phillips n.º 667702 de cada tam. 1 y 2.