{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 2035 Micro | |
| Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | |
| Espessura da lâmina a | 0,6 mm | |
| Comprimento da lâmina | 80 mm | |
| comprimento total | 177 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 664600 3,5 | |
| EAN/GTIN | 4013288031921 | |
| Número do fabricante | 05118012001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |