Destornillador para electrónica para ranura ESD, Anchura de filo b: 1,2mm

Número de artículo: 664415 1,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 1,2 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Grosor de filo a 0,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 133 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 664415 1,2
EAN / GTIN 7610733268238
Número del fabricante 8128.1,2-40 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de los filos. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.