Destornillador para electrónica para ranura ESD, Anchura de filo b: 2,5mm

Número de artículo: 664415 2,5
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
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Longitud total L 173 mm
Longitud cuchilla l1 80 mm
Anchura de lámina cortante b 2,5 mm
Altura de la cuchilla a 0,4 mm
Material acero especial / aleación especial
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Modelo forma recta
Características del mango Caperuza giratoria; Forma ergonómica
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 664415 2,5
EAN / GTIN 7610733268276
Número del fabricante PB 8128.2,5-80 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de los filos. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.