Destornillador para ranura, con mango rígido “multicraft”, Anchura de filo b: 3,5mm

Número de artículo: 660900 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
507 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multicraft
Anchura de filo b 3,5 mm
Nombre de cuchilla 1
Grosor de filo a 0,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 90 mm
Longitud total 180 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Número del fabricante 6100.1-90

Descripción

Ejecución:

Destornilladores robustos de múltiples usos, con hoja cónica (filo) y hexágono para ayuda de llave.
Mango multicraft de plástico a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. A partir de tam. 8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave. Superficie niquelada y cromada, filo negro.

Ventaja:

  • Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.
  • Sin efecto Cam-out.
  • Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.
  • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
  • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.
  • Protección desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.