Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Destornillador dinamométrico con escala, Par máximo: 250cNm

Número de artículo: 659936 250

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 659936 250
EAN / GTIN 3148516660640
Número del fabricante A.402
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Destornillador dinamométrico robusto, ajustable por medio de escala micrométrica exenta de paralaje. Con cuadrado interior de 1/4 pulgada en el extremo del mango.

Función:

Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar listo para el uso inmediatamente.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.