{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 3,7 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Capacidad de la batería | 2,6 Ah | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Recargable | sí | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 6 | |
| Par máx., Nm | 30 | |
| Ajuste del valor de disparo | Digital, ajustable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | no | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
| Resolución de la pantalla | 0,01 Nm | |
| Unidad de medida precisión del ángulo de giro | Grado | |
| Precisión de medición ángulo de giro | 1 grados | |
| Unidad del par de giro | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Datos protocolables | sí | |
| Interfaz | Bluetooth® | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico; Óptico | |
| Respuesta | activadora; háptico; indicadora | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Recalibrable | sí | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento | |
| Metrología | electrónica | |
| Funciones de medición | Par de giro; ángulo de giro | |
| Indicación | digital | |
| Rango de par mínimo | 6 Nm | |
| Rango de par máx. | 30 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 2 % | |
| Precisión del par de giro en sentido antihorario | 2 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Longitud total | 330 mm | |
| Peso total | 1.000 g |
| Número de artículo | 655302 30 | |
| EAN / GTIN | 3662424156755 | |
| Número del fabricante | E.516ST-30PB | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |