• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates para anillos exteriores, tamaño A 3, longitud 210 mm, punta D 2,3 mm, cabeza, cromado mate, mangos cromados, cuadros

Número de artículo: 65454003
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65454003
EAN / GTIN 4018754037773
Número del fabricante 65454003
Número L L60010 1165

Descripción

Descripción:

  • DIN 5254 A
  • Forma recta y pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión
  • Con muelle de retorno (muelle de compresión resistente al desgaste)

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 2,3 mm
  • para anillos de retención: 40-100
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Gr.: A 3
  • Longitud [mm): 210 mm
  • Peso: 205 g
  • Anchura mm (b): 75 mm