• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores, tamaño J 2, longitud 180 mm, diámetro de la punta 1,8 mm, cabeza pulida, empuñaduras, carcasa rugosa

Número de artículo: 65436002
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
Tipo de producto Sicherungsringzange

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65436002
EAN / GTIN 4018754037612
Número del fabricante 65436002
Número L L60010 1243

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 C
  • Forma recta y pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 1,8 mm
  • para anillos de retención: 19-60
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Gr.: J 2
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 150 g
  • Anchura mm (b): 55 mm