{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para uso en máquina | sí | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado | 1 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 5/8 pul | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos | 62 mm | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | pavonado/a | |
| Longitud total | 125 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 653202 2.5/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406318673 | |
| Número del fabricante | 653202 2.5/8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |