• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada, largo modelo imperial, Ancho de llave: 2.1/16pul

Número de artículo: 653202 2.1/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho 1 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 52,39 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 58 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo molibdeno
Superficie pavonado/a
Longitud total 95 mm
Accionamiento Cuadrado macho
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 653202 2.1/16
EAN / GTIN 4062406318581
Número del fabricante 653202 2.1/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.