• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada, largo modelo imperial, Ancho de llave: 2.1/2pul

Número de artículo: 653202 2.1/2

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 1 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 2 1/2 pul
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 62 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo molibdeno
Superficie pavonado/a
Longitud total L 110 mm
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 653202 2.1/2
EAN / GTIN 4062406318659
Número del fabricante 653202 2.1/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.