• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pasador rotativo escalonado 330 mm, d 11.7 13.7 16 mm

Número de artículo: 6528220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pasador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6528220
EAN / GTIN 4010886652824
Número del fabricante 6528220
Número L L60160 4637

Descripción

Descripción:

Acero al vanadio 31CrV3, cromado, completamente endurecido

Característica:

  • Diseño: completamente templado
  • Ranura Ø 1: 11,70 mm
  • Pasador [mm] Ø 2: 13,70 mm
  • Pasador-Ø 3: 16,00 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no