Vaso de punta IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 651301 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 25 mm
Longitud 52 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 651301 5
EAN / GTIN 4991644362141
Número del fabricante 14134M-58 5MM
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Espiga de acero especial altamente aleada.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Portacuchillas de impacto para puntas individuales de 7/16 pulgadas, completo con portacuchillas. Encontrará cuchillas de recambio en el n.º 651321.