Carraca desmontable, 3/4 pulgada

Número de artículo: 645300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
294 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Norma DIN 3122
Longitud total 490 mm
Número de dientes 36
Ángulo de trabajo 10 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 645300
EAN / GTIN 4024089006735
Número del fabricante 00100011080
Fabricante/responsable Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, cuadrados exteriores según DIN 3120 B 20 con espiga elástica, cuadrados interiores según DIN 3120 D 20 con perforación y botón de bloqueo.
Construcción robusta y manejable, forjada en estampa con vástago con perfil. Con pieza de cuadrado desmontable. Paso a derecha o a la izquierda invirtiendo la posición del cuadrado de conexión.

Norma:

DIN 3122-C 20

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.