Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 643230 4

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 643230 4
Número del fabricante 643230 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento). Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.