• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de pared especial, rígido 700-800mm, acero inoxidable

Número de artículo: 64272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64272
EAN / GTIN 4031405642720
Número del fabricante 064272

Descripción

Descripción:

  • 1 juego que consta de 1x derecha, 1x izquierda

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 100 mm
  • Distancia de pared: 700 mm
  • Max. Distancia de pared: 800 mm
  • Min. Distancia de la pared: 700 mm
  • Montaje en pared: Individual

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios