Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 642129 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.316 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 3124
⌀ lado de salida 12,5 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 642129 8
EAN / GTIN 4062406061487
Número del fabricante 642129 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared fina para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil HT-drive que protege tornillos y tuercas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 642132; HOLEX: n.º 642122).