Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 642120 17
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
3.971 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero al cromo-vanadio
Salida de velocidad
Para tornillos externos de doce lados
Longitud total L
38 mm
Norma
DIN 3124
Procedimiento de fabricación
con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados
17 mm
Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados
24,1 mm
Tipo de producto
Vaso
Superficie
cromado/a
Juego
no
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 642120 17
EAN / GTIN 4045197164100
Número del fabricante 642120 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 642132; HOLEX: n.º 642122).