Hay una alternativa para este artículo

Prolongación, 1/2 pulgada, Longitud total: 130mm

Número de artículo: 641029 130
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 130 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho
Norma DIN 3120; DIN 3123
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tamaño de salida, Cuadrado macho 1/2 pulgada
Tipo de producto Prolongación
Superficie cromado/a
Juego no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 641029 130
EAN / GTIN 4062406061463
Número del fabricante 641029 130
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Mediante cuadrado interior avellanado, cuadradillo macho biselado y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje “ciego”. Con “cuello” para alojamiento estable.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.