Prolongación, 1/2 pulgada, Longitud total: 50mm

Número de artículo: 641029 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
564 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 50 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 641029 50
EAN / GTIN 4062406061449
Número del fabricante 641029 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Mediante cuadrado interior avellanado, cuadradillo macho biselado y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje “ciego”. Con “cuello” para alojamiento estable.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.