Prolongación, 1/2 pulgada, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 641020 250
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
2.686 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 250 mm
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Cuadrado interior
Norma DIN 3120; DIN 3123
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 1/2 pulgada
Tipo de producto Prolongación
Superficie cromado/a
Juego no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 641020 250
EAN / GTIN 4067263105091
Número del fabricante 641020 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.