Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada, Hexágono: 3mm

Número de artículo: 637629 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3.063 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado carraca 19 mm
Longitud 46 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637629 3
EAN / GTIN 4062406061234
Número del fabricante 637629 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Inserciones de destornillador de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 637632; HOLEX: n.º 637622).